Motion
WB219JELC2 1 3/16 BOLA DE DEMTD BRG

LINK-BELT
WB219JELC2 1 3/16 UNMTD BALL BRG

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 3.0000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03431617
No. Fabricante WB219JELC2 1 3/16 UNMTD BALL BRG
Precio89.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
WB219JELC2 1 3/16 UNMTD BALL BRG

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 3.0000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03431617
No. Fabricante WB219JELC2 1 3/16 UNMTD BALL BRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio89.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.9380 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7087 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699185133
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Material de retención
    Acero
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    793699185133

Descripción general

Descripción del fabricante
WB219JELC2 BRG&COL WB219JEL/C2
  • 1 3/16" sin montar, no relubricable, diámetro exterior cilíndrico, cojinete de bolas, servicio intermedio, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de un solo labio, retén de acero, espacio libre C2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo