Especificaciones
Dimensiones
- Altura total76.5 mm
- Longitud total210.5 mm
- Ancho general120 mm
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 6 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVQC2000
- Puerto(s) del colector6 mm
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones4
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de tuberíaEnchufable montado en la base
- Presión de prueba+1.5 MPa
- SerieVQC
- Entrada eléctrica del solenoideConector de enchufe
- Tipo de cableadoConector D-sub
Descripción general
- Colector enchufable de montaje en base para válvulas VQC2000
- Cumple con IP40
- Conector D-sub de 25 pines que cumple con los estándares MIL
- Máximo de 24 estaciones disponibles de serie
- Montaje en riel DIN opcional
- 18 tamaños de puerto disponibles