Motion
1542C
Motor de ventilador - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, armazón de 48, carcasa ABIERTA, 60 Hz, base de 1725 rpm, soporte de base resistente, servicio continuo
Artículo MI #03431973
No. Fabricante 1542C
Precio269.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de ventilador - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, armazón de 48, carcasa ABIERTA, 60 Hz, base de 1725 rpm, soporte de base resistente, servicio continuo
Artículo MI #03431973
No. Fabricante 1542C
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
Su precio$269.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48
  • Longitud total de la dimensión C
    9.9 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Par de apriete
    24.03 pies-libras
  • Peso
    21 lb

Detalles

  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    8 A
  • Modelo
    SA55SFC4867024B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382075279

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 HP,1725 RPM,1542C,115 V,48

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo