Especificaciones
Dimensiones
- Peso del acumulador6.2 lb
- Puerto de fluidoSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Altura total6.68 pulg.
- Diámetro del cotilo4.76 pulg.
Detalles
- Capacidad del acumulador0.198 galones (EE. UU.)
- Detalles adicionalesLos acumuladores de diafragma son una opción rentable para numerosas funciones que implican almacenamiento de energía, absorción de impactos o amortiguación de pulsaciones en un sistema hidráulico o de fluidos.
- Certificación del paísEE. UU.
- Material del diafragmaNBR (Buna N)
- Material del puerto de fluidoAcero al carbono
- Puerto de gasM 28 x 1.5
- Conexión de líneaConexión roscada
- Catálogo del fabricante
- Caudal máximo25 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Temperatura máxima180 ̊F
- MedioAceite mineral
- Temperatura mínima5 ̊F
- Posición de montajeCualquier ángulo
- Sexo del puertoMujer
- Relación de presión8:1
- ReparableNo reparable
- SerieSBO 210
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Rosca estándarAAG
Descripción general
Descripción del fabricante
SBO210-0.75E1/112S-210CK
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Hydac Filtration for Iron and SteelHydac Filtration for Iron and Steel
View Literature
Hydac Primary MetalsHydac components, systems, and service for the iron - steel - metal industries.
View Literature
Hydac Fluid Engineering for Plant OperatorsHydac is a leading supplier of fluid technology, hydraulic and electronic equipment.
View Literature
Hydac Components, Systems, and Service for TransformersHydac Components, Systems, and Service for Transformers
View Literature