Motion
858056452

Gates
858056452

Correa en V BladeRunner® 858056452 - Sección 4L , Ancho superior de 0.5200 in, Longitud total de 95.500 in, Correa en V de bajo caballo de potencia FHP
Artículo MI #03432824
No. Fabricante 858056452
Precio31.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
858056452

Correa en V BladeRunner® 858056452 - Sección 4L , Ancho superior de 0.5200 in, Longitud total de 95.500 in, Correa en V de bajo caballo de potencia FHP
Artículo MI #03432824
No. Fabricante 858056452
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
Precio31.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    38 °
  • Grosor de la correa
    0.28 pulg.
  • Longitud efectiva
    94.96 pulg.
  • Longitud exterior
    95.500 pulg.
  • Tamaño de la sección
    4L
  • Ancho superior
    0.5200 pulg.
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las correas BladeRunner de Gates están diseñadas para adaptarse exactamente a la composición, construcción y ajuste de las correas originales en los equipos de césped y jardinería más comunes. Con precios atractivos, durabilidad superior y una amplia gama de SKU, encontrará correas para césped y jardín de calidad OEM para las principales marcas, incluidas MTD, Murray, AYP, Bobcat, Homelite, Simplicity, Snapper, Toro y Exmark.
  • Categoría de correa
    Correa trapezoidal de bajo consumo de caballos FHP
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Construcción
    Envuelto
  • Tipo de equipo
    Equipos para césped y jardinería, equipos eléctricos para exteriores
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    8580-56452
  • Material
    Aramida
  • Número de hebras
    1
  • Circunferencia exterior
    95.05 pulg.
  • Folleto del producto
  • Material del cordón de refuerzo
    Aramida
  • Serie
    Carrera de cuchillas

Descripción general

Descripción del fabricante
6452BR CINTURÓN
  • En muchos casos se utiliza la construcción de cable de aramida, lo que proporciona una vida útil más larga durante cargas de choque frecuentes y de servicio
  • Diseñado para soportar el riguroso arranque y parada del funcionamiento de equipos de césped y jardín
  • Cumple o supera el rendimiento de cada aplicación específica
  • El ajuste y la construcción de Exact OEM se traducen en más valor y una vida útil más larga
  • Reduce el costoso tiempo de inactividad y la mano de obra asociados con la sustitución de una correa
  • Funcionamiento suave durante cargas de choque frecuentes y severas
  • Rendimiento superior en comparación con las correas de potencia fraccionaria en aplicaciones recomendadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo