Motion
NH35BP-2

Energizer
NH35BP-2

Batería estándar recargable Energizer - C, Química: Ni-MH, 1.5 V, Cantidad del paquete: 2
Artículo MI #03432873
No. Fabricante NH35BP-2
Precio30.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Energizer
NH35BP-2

Batería estándar recargable Energizer - C, Química: Ni-MH, 1.5 V, Cantidad del paquete: 2
Artículo MI #03432873
No. Fabricante NH35BP-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio30.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    C
  • Diámetro
    1.00 pulg.
  • Altura
    1.88 pulg.
  • Altura total
    1.94 pulg.
  • Vida útil
    3 años
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    2
  • Ancho
    1.04 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la batería
    2500 mAh
  • Química de la batería
    Ni-MH
  • Serie de baterías
    Recargar
  • Tipo de batería
    Batería desechable
  • Tensión de la batería
    1.5
  • País de origen
    CN
  • Características y beneficios
    • Paquete de 2 baterías recargables Energizer Recharge Universal de NiMH C de 2500 mAh • Cada batería se puede cargar cientos de veces, con una carga que puede durar hasta 12 meses en almacenamiento • La composición de vida útil prolongada garantiza una vida útil de la batería de hasta 3 años bajo patrones de uso típicos • Una carga le permite disfrutar de hasta 5.5 horas de actividad de juguetes (los resultados varían según el dispositivo y el uso) • Encabeza las tablas como la submarca de recarga n.o 1 del mundo, basada en las ventas de escaneo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Cantidad del paquete
    2
  • Recargable o desechable
    Recargable
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Voltaje
    1.2 V

Descripción general

Descripción del fabricante
NH35BP-2 C CELDA 2500MAH 1.5 V
  • Paquete de 2 baterías recargables Energizer Recharge Universal 2500 mAh NiMH C
  • Cada batería se puede cargar cientos de veces, con una carga que puede durar hasta 12 meses en almacenamiento
  • La composición de vida útil prolongada garantiza una vida útil de la batería de hasta 3 años bajo patrones de uso típicos
  • Una carga le permite disfrutar de hasta 5.5 horas de actividad de juguetes (los resultados varían según el dispositivo y el uso)
  • Encabeza los gráficos como la submarca de recarga n.o 1 del mundo, basada en las ventas escaneadas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo