Motion
F312D1

NTN
F312D1

Montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #03432886
No. Fabricante F312D1
Precio310.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
F312D1

Montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #03432886
No. Fabricante F312D1
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
Precio310.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    7.9531 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    2.2500 pulg., 2.3125 pulg., 2.3750 pulg., 2.4375 pulg., 60 mm
  • Profundidad general
    79.4 mm
  • Diámetro de longitud total
    9.8438 pulg.
  • Peso
    8.6 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    UC312-204D1, UC312-206D1, UC312-207D1, UEL312-204D1, UEL312-206D1, UEL312-207D1
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    F
  • UPC_NO
    4547359066159

Descripción general

Descripción del fabricante
F312D1