Motion
NU326EMC3
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 130 mm Dia Bore, 280 mm OD, 1 Row, 58 mm W, 760000 N Dynamic/735000 N Static Load
Artículo MI #03433794
No. Fabricante NU326EMC3
Precio4,470.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 130 mm Dia Bore, 280 mm OD, 1 Row, 58 mm W, 760000 N Dynamic/735000 N Static Load
Artículo MI #03433794
No. Fabricante NU326EMC3
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
Su precio$4,470.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Ancho del anillo interior
    58 mm
  • Ancho del anillo exterior
    58 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    280 mm
  • Peso
    40.34 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176021978
  • RPM máximas (grasa)
    2200 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    2600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    3
  • UPC_NO
    029176021978

Descripción general

Descripción del fabricante
NU326EMC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -