Motion
NJ205EW
Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 25 mm DI, 52 mm DE, 15 mm de ancho
Artículo MI #03433892
No. Fabricante NJ205EW
Precio117.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 25 mm DI, 52 mm DE, 15 mm de ancho
Artículo MI #03433892
No. Fabricante NJ205EW
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
Precio117.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    15 mm
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    52 mm
  • Peso
    0.31 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176588808
  • RPM máximas (grasa)
    13000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    16000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    029176588808

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ205EW BRG
  • Alta capacidad de carga,
  • Velocidad límite más alta
  • Rigidez máxima y bajo ruido