Motion
NJ210EWC3
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 90 mm D.E., 90 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03433900
No. Fabricante NJ210EWC3
Precio211.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 90 mm D.E., 90 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03433900
No. Fabricante NJ210EWC3
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
Precio211.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    20 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    90 mm
  • Peso
    1.13 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176032950
  • RPM máximas (grasa)
    7100 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    8500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    029176032950

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ210EWC3 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno