Motion
NU310EWC3
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 50 mm Dia Bore, 110 mm OD, 1 Row, 27 mm W, 127000 N Dynamic/113000 N Static Load
Artículo MI #03433931
No. Fabricante NU310EWC3
Precio367.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 50 mm Dia Bore, 110 mm OD, 1 Row, 27 mm W, 127000 N Dynamic/113000 N Static Load
Artículo MI #03433931
No. Fabricante NU310EWC3

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio367.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    27 mm
  • Ancho del anillo exterior
    27 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    110 mm
  • Peso
    2.53 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176589423
  • RPM máximas (grasa)
    5000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    6000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    3
  • UPC_NO
    029176589423

Descripción general

Descripción del fabricante
NU310EWC3 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno