Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado5.300 pulg.
- Diámetro interior6.000 pulg.
- Longitud25 pies
- Peso1.06 lb/pie
Detalles
- AplicaciónLimpieza de conductos de aire, retardante de llamas, transferencia de arena de fundición, trituradoras, eliminación de residuos de lav, ozono, chapa metálica, astilleros, soplado de paja
- RecubrimientoPVC
- ColorNegro con tira de desgaste naranja
- Relación de compresión3.5:1
- ConstrucciónManguera de PVC de doble capa de poliéster con revestimiento de vinilo negro reforzada con hélice de alambre de acero elástico y banda de desgaste externa de PVC naranja
- Material de la mangueraPoliéster
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante2480600025
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa7.30 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoCable de acero elástico y banda de desgaste de PVC externo
- SerieFlexaust® FSP-2
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-20 a 180 °F
- Sustancia transportadaPolvo
- Presión de trabajo7.00 psi
Descripción general
- La banda antidesgaste ofrece resistencia adicional a la abrasión externa y al arrastre
- Excelente resistencia a la humedad, al moho y a los productos químicos
- Baja pérdida por fricción
- Listado como retardante de llama UL 94V-0
- Otros colores de tiras de desgaste disponibles
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
- Precio por pie