Motion
T1209BU-100
Tubos de nylon - Aire/agua, 9 mm, 0.354 pulg. D.I., 12 mm, 0.472 pulg. D.E., 100 m Longitud, 75 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #03433998
No. Fabricante T1209BU-100
Precio329.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de nylon - Aire/agua, 9 mm, 0.354 pulg. D.I., 12 mm, 0.472 pulg. D.E., 100 m Longitud, 75 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #03433998
No. Fabricante T1209BU-100
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
Precio329.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 m
  • Radio de curvatura mínimo
    75 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.354 pulg., 9 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.472 pulg., 12 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Azul
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa D 70
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    218 psi
  • Material del tubo
    Nylon 12
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
T1209BU-100 TUBOS, NAILON