Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Altura1.470 pulg.
- Longitud1.130 pulg.
- Longitud total1.130 pulg.
- Peso0.11 lb
- Ancho0.560 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptadores de codo
- Detalles adicionalesMarina/Militar, Procesamiento químico, Industrias de pulpa y papel, Procesamiento de alimentos y bebidas, Perforación fuera del suelo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Rosca del extremo 19/16-18
- Rosca del extremo 23/8-24
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-65 °F
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE