Motion
CL-8-PHRP-S

CARR LANE MFG CO
CL-8-PHRP-S

Émbolo de resorte, longitud: 2", estilo de émbolo: roscado, material del cuerpo: acero, tamaño de la rosca: 1/2-13"
Artículo MI #03434855
No. Fabricante CL-8-PHRP-S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CARR LANE MFG CO
CL-8-PHRP-S

Émbolo de resorte, longitud: 2", estilo de émbolo: roscado, material del cuerpo: acero, tamaño de la rosca: 1/2-13"
Artículo MI #03434855
No. Fabricante CL-8-PHRP-S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza final
    5 lb
  • Fuerza inicial
    2-1/2 lb
  • Longitud
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.
  • Diámetro de la punta
    0.312 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Estilo de émbolo
    Roscado
  • Tipo de émbolo
    Primavera
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca
  • Material de la boquilla
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-8-PHRP-S ÉMBOLO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good