Especificaciones
Dimensions
- Ancho del cuerpo1-7/8 pulg.
- Espacio libre horizontal13/16 pulg.
- Diámetro del grillete9/32 pulg.
- Espacio libre vertical3/4 pulg.
Details
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- ColorNegro
- Codillo oculto o abiertoAbra el grillete
- Cuerpo cubierto o descubiertoNo cubierto
- Ubicación de marcaciónParte delantera
- Control de llaveControlado por llave
- Número de parachoques0
- Material del grilleteAcero
Descripción general
Descripción del fabricante
1525-V660 BLOQUEO DE COMBINACIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad