Motion
6040M
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 200 mm de DI, 310 mm de DE, 51 mm de ancho
Artículo MI #03437091
No. Fabricante 6040M
Precio2,717.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 200 mm de DI, 310 mm de DE, 51 mm de ancho
Artículo MI #03437091
No. Fabricante 6040M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,717.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Ancho del anillo exterior
    51 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • Altura total
    51 mm
  • Longitud total
    310 mm
  • En general Ancho  
    51 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Descripción larga
    El 6040M es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 200mm orificios con diseño abierto, 310mm OD y 51mm de ancho para aplicaciones generales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6040M
  • Número de Upc del fabricante
    029176520112
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176520112

Descripción general

Descripción del fabricante
6040M BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good