Motion
SM-UCFL207D1

NTN
SM-UCFL207D1

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 35 mm, montaje de brida 2 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #03437113
No. Fabricante SM-UCFL207D1
Precio205.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SM-UCFL207D1

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 35 mm, montaje de brida 2 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #03437113
No. Fabricante SM-UCFL207D1
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
Precio205.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.3437 pulg.
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Longitud total
    6.3437 pulg.
  • Ancho general
    55 mm
  • Peso
    2.65 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC207D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FL207D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359186703
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC207D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359186703

Descripción general

Descripción del fabricante
SM-UCFL207D1 BRG