Motion
2309J
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 45 mm ID, 100 mm OD, 36 mm Ancho
Artículo MI #03437479
No. Fabricante 2309J
Precio422.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 45 mm ID, 100 mm OD, 36 mm Ancho
Artículo MI #03437479
No. Fabricante 2309J

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio422.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    36 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2309J BRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    2309J Cojinete: orificio recto de 45 mm, cierre abierto, 100 mm OD, 36 mm de ancho; perfecto para maquinaria industrial pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    2309J
  • Número de Upc del fabricante
    029176031250
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176031250

Descripción general

Descripción del fabricante
2309J BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno