Motion
RN 46276
Tap de tubo - Serie 120DSCI , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de nitruro, 4 canales, gancho bajo, tamaño de rosca 3/8 – 18 , NPTF
Artículo MI #03438141
No. Fabricante RN 46276
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tap de tubo - Serie 120DSCI , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de nitruro, 4 canales, gancho bajo, tamaño de rosca 3/8 – 18 , NPTF
Artículo MI #03438141
No. Fabricante RN 46276
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-9/16 pulg.
  • Proyección
    0.454 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.7 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 18

Detalles

  • Mango extendido
    No tiene mango extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Nitruro
  • Gancho
    Bajo
  • Rosca interrumpida
    No interrumpido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    120DSCI
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
RN 46276 3/8-18 NPTF TUBO DE GANCHO BAJO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo