Motion
24036CE4C4
Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 280 mm D.E., 100 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #03438284
No. Fabricante 24036CE4C4
Precio4,904.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 280 mm D.E., 100 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #03438284
No. Fabricante 24036CE4C4

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,904.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    100 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    272018.89 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176529634
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    240
  • Capacidad de carga estática
    393415.75 lbf
  • UPC_NO
    029176529634

Descripción general

Descripción del fabricante
24036CE4C4 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS