Motion
9510
Elevador de cadena eléctrico - Serie RRT, montaje con gancho de cierre, capacidad de 3 toneladas, altura de elevación de 20 pies, 230/460 V, 2 hp, capacidad nominal de servicio de H4 , velocidad máxima de elevación de 11 fp/min
Artículo MI #03438380
No. Fabricante 9510
Price$11,533.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador de cadena eléctrico - Serie RRT, montaje con gancho de cierre, capacidad de 3 toneladas, altura de elevación de 20 pies, 230/460 V, 2 hp, capacidad nominal de servicio de H4 , velocidad máxima de elevación de 11 fp/min
Artículo MI #03438380
No. Fabricante 9510
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
Price$11,533.90/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de elevación
    20 pies
  • Peso
    194.00 lb

Details

  • Material de la cadena
    Acero
  • Clasificación de servicio del elevador
    H4
  • Material del gancho
    Acero
  • Caballos de fuerza
    2 CV
  • Velocidad de elevación máxima
    11 fp/min
  • Tipo de montaje
    Gancho de cierre
  • Número de velocidades
    1
  • Recuperando
    3
  • Serie
    RRT
  • Tensión de alimentación
    230/460 V
  • UPC_NO
    043927695102
  • Capacidad de peso
    3 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
9510 POLIPASTO DE CADENA ELECTO 3TON 11FPM 230/46

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo