Motion
2-1 HT
Rodamiento de inserto de bola Sealmaster - Orificio recto, 1 pulg. Diam. Orificio, 2.0472 pulg. OD, 1.3750 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03438416
No. Fabricante 2-1 HT
Precio243.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola Sealmaster - Orificio recto, 1 pulg. Diam. Orificio, 2.0472 pulg. OD, 1.3750 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03438416
No. Fabricante 2-1 HT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio243.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Radio de filete
    0.0400 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.3750 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ±2.0° Desalineación - Solo estática
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6880 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    PPS
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de carcasa
    Insertar solo
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Autorización interna
    Estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    2-1 HT
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461336502
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    2750 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 400 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2801 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1651 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461336502

Descripción general

Descripción del fabricante
2-1 INSERTO HT
  • Sealmaster® inserto de cojinete de anillo exterior ancho para usar solo en carcasas mecanizadas Sealmaster
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
  • Sello de laberinto de fieltro a alta temperatura y deflector para entornos secos y polvorientos
  • Mayor holgura interna y grasa a alta temperatura
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno