Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Exterior Diámetro26 mm
- En general Ancho8 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6000-2RS C2 (TAG #39756) BRG
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6000-2RS C2 tiene un diámetro de orificio de 10 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 26 mm y ancho de 8 mm.
- Número de catálogo del fabricante6000-2RS C2
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión