Motion
NAG4919UU
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 95 mm
Artículo MI #03438896
No. Fabricante NAG4919UU
Precio1,437.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 95 mm
Artículo MI #03438896
No. Fabricante NAG4919UU
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
Precio1,437.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Peso
    2.87 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    117000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAG4919UU
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    NAG
  • Capacidad de carga estática
    222000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAG4919UU BRG

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"