Motion
WPT3W216EK29

LINK-BELT
WPT3W216EK29

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #03439477
No. Fabricante WPT3W216EK29
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
WPT3W216EK29

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #03439477
No. Fabricante WPT3W216EK29
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Peso
    1.33 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699283655
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    793699283655

Descripción general

Descripción del fabricante
WPT3W216EK29 PILLOWBLK WPT3-W216EK29

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo