Motion
C03600491380M

AS RAYMOND
C03600491380M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 0.3600 in OD, 1.3800 in Longitud, 0.0490 in Tamaño de cable, 29.0000 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #03439536
No. Fabricante C03600491380M
Price$2.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
C03600491380M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 0.3600 in OD, 1.3800 in Longitud, 0.0490 in Tamaño de cable, 29.0000 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #03439536
No. Fabricante C03600491380M
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
Su precio$2.30/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    1.3800 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3600 pulg.
  • Peso
    0.00832 lb
  • Tamaño del cable
    0.0490 pulg.

Details

  • Tipo de extremo
    Conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C03600491380M
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    29.0000 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
C0360-049-1380M PRIMAVERA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo