Motion
44042
Broca de longitud para trabajos - Serie 150 , 21/32 pulg., Material de acero de alta velocidad, 5-3/16 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 7-1/8 pulg. OAL
Artículo MI #03439544
No. Fabricante 44042
Precio56.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie 150 , 21/32 pulg., Material de acero de alta velocidad, 5-3/16 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 7-1/8 pulg. OAL
Artículo MI #03439544
No. Fabricante 44042

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    21/32 pulg.
  • Canal Longitud  
    5-3/16 pulg.
  • En general Longitud  
    7-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    21/32 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Radial
  • Serie
    150
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
44042 150 21/32 FO 118PT BROCA HSS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo