Motion
46017
Broca de longitud para trabajos - Serie 150B , 17/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 2-7/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 4-1/8 pulg. OAL
Artículo MI #03439555
No. Fabricante 46017
Precio8.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie 150B , 17/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 2-7/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 4-1/8 pulg. OAL
Artículo MI #03439555
No. Fabricante 46017

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    17/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    2-7/8 pulg.
  • En general Longitud  
    4-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    17/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    Parabólico
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    150B
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral rápido

Descripción general

Descripción del fabricante
46017 JL 17/64 150B 118PT BF FS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo