Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño7.9 mm
- Canal Longitud75 mm
- En general Longitud117 mm
- Diámetro del mango7.9 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- Serie150
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónDIN 338
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
47318 JL 7.90MM 150 FO 118PT