Motion
49229
Broca de longitud de máquina de tornillo - 29/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 2-1/8 pulg., ángulo de punta de 135 °, longitud total de 3-9/16 pulg.
Artículo MI #03439640
No. Fabricante 49229
Precio15.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 29/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 2-1/8 pulg., ángulo de punta de 135 °, longitud total de 3-9/16 pulg.
Artículo MI #03439640
No. Fabricante 49229

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    29/64 pulg.
  • Longitud del canal
    2-1/8 pulg.
  • Longitud total
    3-9/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    29/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    159
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Taladro de cortadoras
    Láminas (extremo único)
  • Especificación
    NAS 907C
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    662355492291

Descripción general

Descripción del fabricante
49229 SM 29/64 159 FO 135S/PT HD
  • Acero de alta velocidad de primera calidad
  • El punto de división 135° P3 es autocentrante para reducir el empuje y facilitar la penetración
  • El canal más corto y la longitud total proporcionan una rigidez superior para minimizar la deflexión cuando se utilizan avances pesados
  • Fabricado según las especificaciones aeroespaciales de geometría NAS 907 Tipo C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"