Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la brocaF
- Longitud del canal1-7/16 pulg.
- Longitud total2-5/8 pulg.
- Diámetro del mango0.257 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie159
- Tipo de mangoRedondo liso
- Taladro de cortadorasLáminas (extremo único)
- EspecificaciónNAS 907C
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- UPC_NO662355492376
Descripción general
- Fabricado según las especificaciones aeroespaciales de geometría NAS 907 Tipo C
- Fabricado con acero de alta velocidad de primera calidad
- El punto de división 135° P3 es autocentrante para reducir el empuje y facilitar la penetración
- El canal más corto y la longitud total proporcionan una rigidez superior para minimizar la deflexión cuando se utilizan avances pesados