Motion
52480
Broca de mango reducido - 1-1/4 pulg., Material de acero de alta velocidad, Acabado de óxido, 1/2 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. OAL
Artículo MI #03439730
No. Fabricante 52480
Precio148.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango reducido - 1-1/4 pulg., Material de acero de alta velocidad, Acabado de óxido, 1/2 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. OAL
Artículo MI #03439730
No. Fabricante 52480

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$148.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del canal
    3-1/8 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    190F
  • Tipo de mango
    Tres planos
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    662355524800

Descripción general

Descripción del fabricante
52480 RS 1-1/4 190 1/2SH 6"OAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno