Motion
52541
Juego de machos de roscar y brocas - Manual, Tamaño de rosca más pequeño M2.5 x 0.45, Tamaño de rosca más grande M12 x 1.75, Diámetro de broca más pequeño 2.05 mm, Diámetro de broca más grande 10.2 mm
Artículo MI #03439746
No. Fabricante 52541
Precio221.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de machos de roscar y brocas - Manual, Tamaño de rosca más pequeño M2.5 x 0.45, Tamaño de rosca más grande M12 x 1.75, Diámetro de broca más pequeño 2.05 mm, Diámetro de broca más grande 10.2 mm
Artículo MI #03439746
No. Fabricante 52541

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio221.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la broca
    10.2 mm, 2.05 mm, 2.5 mm, 2.9 mm, 3.3 mm, 4.2 mm, 5 mm, 6.7 mm, 8.5 mm
  • Diámetro de broca más grande
    10.2 mm
  • Tamaño de rosca más grande
    M12 x 1.75
  • Diámetro de broca más pequeño
    2.05 mm
  • Tamaño de rosca más pequeño
    M2.5 x 0.45

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado de broca
    Óxido
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Número de taladros
    9
  • Número de derivaciones
    9
  • Recubrimiento de acabado de macho de roscar
    Sin recubrimiento
  • Material del macho de roscar
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de toque
    Mano
  • Rosca estándar
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    662355525418

Descripción general

Descripción del fabricante
52541 HM-18 METRIC DRILL/TAP 18PC SET

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno