Especificaciones
Dimensiones
- Altura total51 mm
- Longitud total238 mm
- Ancho general48 mm
Detalles
- AcciónReversible
- AccionamientoSolenoide
- Sexo de conexiónMujer
- Temperatura máxima de funcionamiento+180 °F
- Caudal máximo7.4 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Tipo de montajeColector, subplaca
- Número de puestos3
- Número de formas4
- Material del selloFluorocarbono
- Tensión de alimentación24 V CC
Descripción general
Descripción del fabricante
KTG4V-3-2B28S-M-U-H7-60 (02-311741)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature