Motion
0351413
Broca de longitud Jobber - Serie A002 , 9.7 mm, Material de acero de alta velocidad, Canal de 87 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 133 mm
Artículo MI #03440359
No. Fabricante 0351413
Precio22.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie A002 , 9.7 mm, Material de acero de alta velocidad, Canal de 87 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 133 mm
Artículo MI #03440359
No. Fabricante 0351413
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
Precio22.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    9.7 mm
  • Canal Longitud  
    87 mm
  • Ángulo de hélice
    De 21 a 34 °
  • En general Longitud  
    133 mm
  • Diámetro del mango
    9.7 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiN (punta)
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    A002
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    DIN 338, ISO
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
5967279 JL 9.70MM A002 PUNTA DE ESTAÑO 118S/PT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo