Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño12.9 mm
- Canal Longitud101 mm
- Ángulo de héliceDe 21 a 34 °
- En general Longitud151 mm
- Diámetro del mango12.9 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoTiN (punta)
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieA002
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónDIN 338, ISO
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Tipo de espiralEspiral normal
Descripción general
Descripción del fabricante
5967342 JL 12.90MM A002 PUNTA DE ESTAÑO 118S/PT