Motion
0385203
Broca de longitud Jobber - Serie A002 , 13.6 mm, Material de acero de alta velocidad, Canal de 108 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 160 mm
Artículo MI #03440534
No. Fabricante 0385203
Price$77.06/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie A002 , 13.6 mm, Material de acero de alta velocidad, Canal de 108 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 160 mm
Artículo MI #03440534
No. Fabricante 0385203
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
Price$77.06/each

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    13.6 mm
  • Flute Length  
    108 mm
  • Ángulo de hélice
    De 21 a 34 °
  • Overall Length  
    160 mm
  • Diámetro del mango
    13.6 mm

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiN (punta)
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Point Angle  
    118 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    A002
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    DIN 338, ISO
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
5967358 JL 13.60MM A002 PUNTA DE LATA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo