Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size#25
- Flute Length1-7/8 in
- Ángulo de héliceDe 21 a 34 °
- Overall Length3 in
- Diámetro del mango3.797 mm
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoTiN (punta)
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Point Angle118 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieA012
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI, ISO
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Tipo de espiralEspiral normal
Descripción general
Descripción del fabricante
5966987 JL #25 012 118S/PT PUNTA DE TINETA