Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size#29
- Flute Length1-3/4 in
- Ángulo de héliceDe 21 a 34 °
- Overall Length2-7/8 in
- Diámetro del mango3.454 mm
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoTiN (punta)
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Point Angle118 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieA012
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI, ISO
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Tipo de espiralEspiral normal
Descripción general
Descripción del fabricante
5967005 JL #29 012 118S/PT PUNTA DE TINETA