Motion
0571774
Broca de longitud Jobber - Serie A012 , P, Material de acero de alta velocidad, canal de 3-5/16 pulg., ángulo de punta de 118 °, 4-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #03440615
No. Fabricante 0571774
Precio9.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie A012 , P, Material de acero de alta velocidad, canal de 3-5/16 pulg., ángulo de punta de 118 °, 4-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #03440615
No. Fabricante 0571774
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
Precio9.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    P
  • Canal Longitud  
    3-5/16 pulg.
  • Ángulo de hélice
    De 21 a 34 °
  • En general Longitud  
    4-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    8.204 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiN (punta)
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    A012
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI, ISO
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
5966782 JL P 012 118S/PT PUNTA DE TINETA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno