Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño19/32 pulg.
- Canal Longitud5-3/16 pulg.
- Ángulo de héliceDe 21 a 34 °
- En general Longitud7-1/8 pulg.
- Diámetro del mango15.081 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoTiN (punta)
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieA012
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI, ISO
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Tipo de espiralEspiral normal