Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño#73
- Canal Longitud5/16 pulg.
- Ángulo de héliceDe 21 a 34 °
- En general Longitud1-1/8 pulg.
- Diámetro del mango0.61 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- SerieA012
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI, ISO
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Tipo de espiralEspiral normal