Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la brocaDe 1/16 a 1/2 pulg.
- Incrementos1/64 pulg.
- Tamaño de broca más grande1/2 pulg.
- Tamaño de broca más pequeño1/16 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de piezas29
- Canales parabólicosNo
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieA012
- EspecificaciónANSI
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha