Motion
6315-2NSEC3BSXM

NACHI AMERICA INC
6315-2NSEC3BSXM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm D.I., 160 mm D.E., 37 mm Ancho, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03441280
No. Fabricante 6315-2NSEC3BSXM
Precio445.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6315-2NSEC3BSXM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm D.I., 160 mm D.E., 37 mm Ancho, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03441280
No. Fabricante 6315-2NSEC3BSXM
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
Precio445.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    37 mm
  • Peso
    6.66 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6315 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6315-2NSEC3BSXM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 75 mm y un diámetro exterior de 160 mm, diseñado para un uso de alto rendimiento.
  • Número de catálogo del fabricante
    6315-2NSEC3BSXM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893791679
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893791679

Descripción general

Descripción del fabricante
6315 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA

También puede gustarle