Motion
6319-2NSC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 95 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 45 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #03441284
No. Fabricante 6319-2NSC3
Precio1,014.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 95 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 45 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #03441284
No. Fabricante 6319-2NSC3
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
Precio1,014.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Peso
    12.5 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6319 2NS C3 BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6319-2NSC3BXMS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 95 mm y un diámetro exterior de 200 mm, diseñado para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6319-2NSC3BXMS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893857719
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893857719

Descripción general

Descripción del fabricante
6319 2NS C3 BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"