Motion
10010
Acero de alta velocidad, #5, Broca central de doble extremo, Mango redondo liso, Diámetro de 1/8", CS 60°
Artículo MI #03441688
No. Fabricante 10010
Precio23.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acero de alta velocidad, #5, Broca central de doble extremo, Mango redondo liso, Diámetro de 1/8", CS 60°
Artículo MI #03441688
No. Fabricante 10010

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Diámetro del punto de perforación
    0.01 pulg.
  • Longitud del punto de perforación
    0.01 pulg.
  • Longitud total
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño comercial
    #5

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    60 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Estilo de corte
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
10010 DCS #5-0 .010D 1/8B 1-1/4L HSS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo