Motion
10400-TIN

Keo Cutters
10400-TIN

Acero de alta velocidad, #4, Broca central de doble extremo, Mango redondo liso, Diámetro de 5/16", CS 60°
Artículo MI #03441691
No. Fabricante 10400-TIN
Precio19.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Keo Cutters
10400-TIN

Acero de alta velocidad, #4, Broca central de doble extremo, Mango redondo liso, Diámetro de 5/16", CS 60°
Artículo MI #03441691
No. Fabricante 10400-TIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    5/16 pulg.
  • Diámetro del punto de perforación
    1/8 pulg.
  • Longitud del punto de perforación
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Tamaño comercial
    #4

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    60 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Estilo de corte
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
10400-TIN #4 C/ESTAÑO DCS #4 1/8D 5/16B

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good