Motion
10550
Acero de alta velocidad, corte a la izquierda, #5, broca central de doble extremo, mango redondo liso, diámetro de 7/16 in
Artículo MI #03441692
No. Fabricante 10550
Precio52.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acero de alta velocidad, corte a la izquierda, #5, broca central de doble extremo, mango redondo liso, diámetro de 7/16 in
Artículo MI #03441692
No. Fabricante 10550

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio52.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    7/16 pulg.
  • Diámetro del punto de perforación
    3/16 pulg.
  • Longitud del punto de perforación
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño comercial
    #5

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    60 °
  • Dirección de corte
    Corte a la izquierda
  • Estilo de corte
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
10550 DCS #5LH 3/16D 7/16B 2-3/4L HSS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good