Motion
11600
Acero de alta velocidad, #16, Estilo campana 118° , Broca central de doble extremo, Mango redondo liso, Diámetro de 1/2 in
Artículo MI #03441694
No. Fabricante 11600
Precio32.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acero de alta velocidad, #16, Estilo campana 118° , Broca central de doble extremo, Mango redondo liso, Diámetro de 1/2 in
Artículo MI #03441694
No. Fabricante 11600

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio32.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la campana
    2/5 pulg.
  • Diámetro del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Diámetro del punto de perforación
    3/16 pulg.
  • Longitud del punto de perforación
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Tamaño comercial
    #16

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    60 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Estilo de corte
    Campana
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
11600 DCS #16 3/16D 1/2B 3L HSS, 60DEG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good